RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 青 16AWG to, 14AWG
RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。
ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。
しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。
特長. <ul> <li>絶縁フォーク端子 </li> <li>スズめっき銅 </li> <li>ワイヤサイズに対応するカラーコード </li> <li>強度と耐久性 </li> <li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 </li> </ul>
仕様
絶縁 = 絶縁
幅 = 7.9mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
スタッド径 = 5.3mm
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(500個)
幅 = 7.9mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
スタッド径 = 5.3mm
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
商品豆知識