曜日別特売

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm - RS PRO
仕様
適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.0mm2
ピン径 = 2.4 mm, 2.1mm
絶縁体 = ナイロン
色 = 赤
ピン長さ = 10mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG
全長 = 17.1mm
適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.0mm2
適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09785478270-7664
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする