曜日別特売

RS PRO はんだ付け用 タグ端子

RS PRO はんだ付け用 タグ端子 - RS PRO

はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm

仕様
内径 = 6.4mm
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09785661270-8046
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする