曜日別特売

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 - RS PRO
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1±0.05mm
高さ = 0.5±0.05mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786309271-0966
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする