曜日別特売

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 0603

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 0603 - RS PRO
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0603
温度特性 = X5R
許容差 = 20%
寸法 = 1.6x0.8x0.8
長さ = 1.6±0.2mm
高さ = 0.8±0.2mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786361271-0971
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする