曜日別特売

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0805

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0805 - RS PRO
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
寸法 = 2x1.25x1.25
長さ = 2±0.2mm
高さ = 1.25±0.2mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786379271-0973
オープン
88
97(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする