RS PRO EMIフィルタ 単相 8A シャーシーマウント

RS PRO EMIフィルタ 単相 8A シャーシーマウント - RS PRO
仕様
最大定格電流 = 8A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ファストン
相数 = 1
シリーズ = YB12
動作周波数 = 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09789206273-4901
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする