曜日別特売

RS PRO コンデンサ 2200μF, 40 V dc (50V)

RS PRO コンデンサ 2200μF, 40 V dc (50V) - RS PRO
仕様
静電容量 = 2200μF
電圧 = 40 V dc (50V)
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 x 31mm
長さ = 31mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 1550mA
誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790186276-6074
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする