曜日別特売

RS PRO コンデンサ 470μF, ,450V dc

RS PRO コンデンサ 470μF, ,450V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 x 50mm
長さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
寿命最大温度 = 2000 h℃
寿命 = 2000h
リップル電流 = 2.7A
誘電正接 = 20%
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790247276-6084
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする