曜日別特売

RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc

RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 220μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10.2 x 8mm
高さ = 8.4mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
漏れ電流 = <lt>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%
誘電正接 = 14%
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790466276-6123
オープン
649
714(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする