RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage

RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage - RS PRO
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ファストン
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 73mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 2200pF
寸法 = 73 x 51 x 29mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790518276-6287
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする