曜日別特売

RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ

RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ - RS PRO
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ファストン
相数 = 1
ステージ数 = Two Stage
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 73mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 2200pF
インダクタンス = 2x0.3mHmm
漏れ電流 = 0.5mA℃
動作温度 Max = +85℃
抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790579276-6299
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする