曜日別特売
276-6299 RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRO 09790579

RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09790579
品番
276-6299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ファストン
相数 = 1
ステージ数 = Two Stage
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 73mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 2200pF
インダクタンス = 2x0.3mHmm
漏れ電流 = 0.5mA℃
動作温度 Max = +85℃
抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする