曜日別特売

RS PRO 床用モール, 長さ 900mm ナチュラル ゴム

RS PRO 床用モール, 長さ 900mm ナチュラル ゴム - RS PRO
仕様
内径 = 65mm
長さ = 900mm
内部寸法 = 900 x 500mm
色 = 黒/黄
材質 = ナチュラル ゴム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09791611277-7906
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする