RS PRO IECインレット 2ヒューズ 2極 シャーシマウント 4A 250 V ac

RS PRO IECインレット 2ヒューズ 2極 シャーシマウント 4A 250 V ac - RS PRO
仕様
オス/メス = ソケット
ヒューズ数 = 2
スイッチタイプ = 2極
結線方法 = ファストン
定格電流 = 4A
定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
動作周波数 = 50 → 60Hz
幅 = 29.5mm
深さ = 61mm
寸法 = 61 x 29.5 x 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09792320278-0352
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする