RS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブル、直径 500 mm 、負荷容量 9 kNRS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブルは、農業用車両やトレーラーに固定できるスイベル式アタッチメントです。
この部品は、ターンテーブルの回転動作を制御し、可動部品間の摩擦を低減するように設計されています。
このコンポーネントはモジュール式で、トレーラシャーシを A フレームに接続します。
これにより、曲がりや角の移動に役立つスムーズな回転動作が可能になります。
ターンテーブルはヘビーデューティスチール製なので、過酷な業務用途や過酷な作業にも十分な強度を備えています。
ターンテーブルの下部リングを A フレームにボルトで固定し、上部リングをシャーシに接続するだけなので、取り付けは簡単です。
最大荷重 9 kN のターンテーブルを使用でき、ドリル加工なしで提供されます。
部品と一緒にボルトが販売されていないため、直径 8 本の M10 ボルトまたは M12 ボルトを購入する必要があります。
特長と利点.スチール製のヘビーデューティコンベアターンテーブル . 組み立てが簡単 .精密ボールベアリング付き .未ドリル供給 .負荷容量は 9 kN です .直径 500 mm . T U V (技術検査協会)への適合 安全規定及び自動車安全基準( StVZO )が必要です ドイツRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。