曜日別特売

RS PRO トロイダルコア, 14.2 x 6.35 x 28.5mm

RS PRO トロイダルコア, 14.2 x 6.35 x 28.5mm - RS PRO
仕様
タイプ = フェライトリング
寸法 = 14.2 x 6.35 x 28.5mm
インピーダンス = 25 MHz で 85 オーム、100 MHz で 180 オーム
材料 = フェライト
直径 = 6.35mm
高さ = 28.5mm
内径 = 6.35mm
外径 = 14.2mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09792898280-8056
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする