RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 45mm径
RS PRO V7
仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 45mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +100℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 45mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +100℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86%
商品豆知識