曜日別特売

80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA

80MM BH BRAKED 130KG PN PRESSED STEEL CA - RS PRO
仕様
ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 130kg
取り付けタイプ = プレート
全体の高さ = 104mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ポリウレタン
重量クラス = ミディアムデューティ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793659282-3652
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする