曜日別特売

アルミケース, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:185 mm

アルミケース, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:185 mm - RS PRO
仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 185 mm
高さ = 65 mm
幅 = 180 mm
外形寸法 = 185 x 180 x 65mm
IP保護等級 = IP40
色 = アルミニウム
蓋色 = アルミニウム
フランジ = なし
透明ドア = なしg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819245288-3186
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする