曜日別特売

アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm

アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm - RS PRO
仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 300 mm
高さ = 134 mm
幅 = 474 mm
外形寸法 = 300 x 474 x 134mm
IP保護等級 = IP40
色 = アルミニウム
蓋色 = アルミニウム
フランジ = なし
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819410288-3203-
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66245019288-3203【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン21,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする