アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:367 mm

アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:367 mm - RS PRO
仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 367 mm
高さ = 134 mm
幅 = 300 mm
外形寸法 = 367 x 300 x 134mm
IP保護等級 = IP40
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819419288-3204
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする