曜日別特売

RS PRO リードリレー 24V dc SPNO

RS PRO リードリレー 24V dc SPNO - RS PRO
仕様
接点構成 = SPNO
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 1 A
最大スイッチング電流 DC = 1 A
最大スイッチング電圧 AC = 200V ac
最大スイッチング電圧 DC = 200V dc
コイル電力 = 73mW
コイル抵抗 = 7.845 kΩ
長さ = 31.8mm
高さ = 8.9mm
奥行き = 9.4mm
寸法 = 31.8 x 9.4 x 8.9mm
コイルと接点間の耐電圧 = 2kV dc
寿命 = 100000000回℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819751291-9732
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする