曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 73 x 73mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 73 x 73mm - RS PRO

衝撃吸収キャスター. これらの衝撃吸収キャスターは、高品質のポリウレタントレッドとアルミハブを備えています。
鋳造アルミホイール ゴム製の衝撃吸収ブロックを搭載し、振動のない動作 ブレーキ付きオプションも用意(品番 ; 296-2871 296-2871 )

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 110kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 160mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ポリウレタン
中心固定 = 58 x 58mm
固定プレート寸法 = 73 x 73mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6.5mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受材質 = アルミニウム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819927296-2871
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする