RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:80mm

RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:80mm - RS PRO

RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 80 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この信頼性の高い RS Pro の標準エアシリンダを使用すると、空圧システムでの空気の流れを制御できます。
複動シリンダとして、両方向に流れを制御できます。
Durable ステンレススチール製ボディと磁性ステンレススチール製ピストンを備えたこのシリンダは、潤滑空気又は非潤滑空気で使用すると、高い性能と長寿命を発揮します。
所定の位置にしっかりと保持する取り付けロックナットと、ストローク末端のバッファとして機能するピストンロッドロックナットが付属しています。
潤滑処理済みニトリルゴムシールは漏洩を防止し、高強度焼結青銅製ノーズベアリングは自己潤滑性と耐腐食性を備えています。
陽極酸化処理アルミ製エンドキャップは、潤滑性と耐腐食性にも役立ちます。
これらのシリンダは、空圧システムでの空気の流れを管理するために使用されます。
このタイプのシステムは、暖房、換気、空調( HVAC )制御から真空ポンプまでの用途で一般的に使用されています。
特長と利点.空圧ラウンドラインシリンダ .複動シリンダーは両方向のフローを管理できます .穴径 25 mm .ストローク 80 mm .シングルロッド .バッファクッションタイプ .潤滑剤又は潤滑剤なしの圧縮空気で使用します .圧力範囲は 1 ~ 10 bar です .最大動作温度は +80 . C です .最低動作温度 -20 . C .標準 G 1/8 インチねじ . ステンレススチール製ボディ .青銅製ノーズベアリングと陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ 潤滑を促進し、耐腐食性を発揮 .漏れを防止する潤滑済みニトリルゴム製シールガード .ノーズナットおよびピストンロッドナット付属 .メーカーシリーズ ISO 6432 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
メーカーシリーズ = ISO6432
ボア = 25mm
ポートの接続 = G 1/8
クッションタイプ = バッファ
最高使用圧力 = 10 bar
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09821248304-3606
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする