曜日別特売

スイッチ RS PRO DSM

スイッチ RS PRO DSM - RS PRO

このスイッチはVDMAシリンダ専用です。
リードスイッチ. RS VDMAシリンダのピストンを磁気的に検出するLED付きリードスイッチ 別途取り付けアダプタが必要 IP65等級 使用温度範囲: -28 → +85℃

仕様
タイプ = Reed
取り付けタイプ = バンド
使用 = NO
リード線長さ = 2.5m
メーカーシリーズ = DSM
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09821458304-3959
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする