曜日別特売

RS PRO CETOPクレビス

RS PRO CETOPクレビス - RS PRO

クレビス取り付け. サイズ: M10 → M16 空圧シリンダと油圧シリンダに関連するISOプライムネジ形状に対応 クレビス - スチール(BS970pt11983 220 MOT) スプリングクリップ - スチール(BS970 pt. 5 1972 270 A72)

仕様
内径サイズに合わせる = 32mm
併用可能製品 = 内径32 mm
メーカーシリーズ = 314
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822140312-0292
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする