リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 3/4

リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 3/4 - RS PRO

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。
各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。
ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。
特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用

仕様
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
エンドフィッティング = ジョー / ジョー
ネジサイズ = BSW 3/4
作業荷重制限 = 22cwt
重量 = 2.3kg
眼診断 = 16mm
クローズド長さ = 387mm
エンドAのフィッティング = ジョー
エンドBのフィッティング = ジョー
はしご全長 = 550mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822246312-3500
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする