曜日別特売

RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン - RS PRO

RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。
ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。
その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。
この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。
直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。
注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。
吊り荷用途には適していません。
特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
材質 = ステンレス鋼
シャックルタイプ = D-シャックル
ピンタイプ = ネジピン
シャックル径 = 10mm
ジョー幅 = 20mm
ピン径 = 10mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822255312-3516
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする