曜日別特売

リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M12

リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M12 - RS PRO
仕様
材質 = ステンレス鋼
表面処理 = 電解研磨
エンドフィッティング = ジョー / ジョー
ネジサイズ = M12
重量 = 620g
眼診断 = 12mm
クローズド長さ = 245mm
エンドAのフィッティング = ジョー
エンドBのフィッティング = ジョー
はしご全長 = 360mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822325312-3601
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする