曜日別特売

RS PRO ヤスリ

RS PRO ヤスリ - RS PRO

ダイヤモンド砥石. ハンドルタイプ、プラスチックハンドルに51 x 19 mmの砥石(全体のサイズ150 x 19 x 4 mm) 二つ折りハンドルタイプ、二つ折りできるプラスチックハンドルに102 x 19 mmの砥石(サイズ235 x 28 mm (開)、125 x 28 mm (閉)) ステンレススチールの「クレジットカードサイズ」の砥石82.5 x 51 mmは一般的な再加工又は工具室での用途に最適、PVC製専用袋付き

仕様
研磨材 = ダイヤモンド
学年 = ファイン
グリットサイズ = 600
ホーン長さ = 102mm
ホーン幅 = 19mm
全体長さ = 235 mm
全体の幅 = 28mm
全厚 = 6mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822517315-6106
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする