曜日別特売

RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA

RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA - RS PRO

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。
主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。
特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = BA7s
定格電流 = 100 mA
直径 = 6.8mm
電球サイズ = T6.8
長さ = 20 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 6.3 lm
寿命 = 5000h
直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823260339-3305
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする