RS PRO
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様
消費電力 = 7 W
口金 = BA15d
定格電流 = 27 mA
直径 = 16mm
電球サイズ = T16
長さ = 54 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 30 lm
寿命 = 3000h
直径(Φmm)
16
消費電力(W)
7
定格電流(mA)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09823996
360-7474
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください