曜日別特売

RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mA

RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mA - RS PRO

T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適

仕様
定格電圧 = 60 V
口金 = 小型溝
定格電流 = 20 mA
直径 = 6mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 15.9 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 3.15 lm
寿命 = 5000h
直径(Φmm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824048360-7682
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする