曜日別特売

RS PRO デスクトップタイマー

RS PRO デスクトップタイマー - RS PRO

分解能は最大30分に限り、0.01秒です。
それ以降は1秒になります。
RS Pro デスクトップタイマ(カウントアップタイマ付き. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドの、カウントアップ機能を備えたデスクトップタイマをご紹介します。
時間計測が必要なアプリケーションに最適なコンパクトなタイマです。
この便利なデバイスはカウントアップタイマ機能を搭載しており、経過時間の測定も可能です。
ユーザーフレンドリーなインターフェイスは、色分けされた使いやすいスタート/ストップボタン、モードボタン、及びスプリット/ラップ/リセットボタンの計3種類のボタンを搭載しています。
クロック筐体は耐久性に優れたホワイトABS樹脂製で、衝撃や落下から製品を保護します。
この高信頼性デスクトップクロック・タイマは、1/100秒単位・最大40分のカウントアップ機能とラップ/スプリット切り替え機能を備え、24時間当りの誤差は1秒以内です。
また、UKASによる校正済みの高品質バージョンもご用意しています( ; 134-7538 134-7538 )。
特長と利点. 経過時間の測定に最適なカウントアップ機能 衝撃や衝突から保護する耐久性に優れたABSエンクロージャ ストップ / スタート、モード、スプリット / ラップ / リセット用の3つのボタンを備えたクリアで使いやすいインターフェイス 14及び11 mmの桁高さにより測定値の明確な読み取りが可能 付属のR6 (AA)バッテリで動作 1/100秒のカウントアップ機能により40分までのラップ / スプリットオプションが可能 24時間後までの追加の1秒カウントアップ機能 時間の終了を知らせる音声アラーム. 用途. このコンパクトなクロック / タイマは、次のような経過時間を測定する必要があるさまざまな用途で使用できます。
スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. このタイマはどのように作動しますか.. このデジタルカウントアップタイマは、 R6 ( AA )バッテリによる動作です。
また、この製品も提供されます。
これにはアラーム音が含まれますか.. このデスクトップクロックとタイマーは、時間が経過するとアラーム音で通知します。

仕様
タイプ = デスクトップタイマ
アナログ/デジタル = デジタル
解像度 = 1/100s
電源 = バッテリ
電池タイプ = 単3形
カラー/仕上げ = 白
ケースの材質 = ABS
奥行き(深さ) = 45mm
高さ = 100mm
最大時間(時間) = 23h
最大時間分 = 59min
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824529365-6230
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする