RS PRO シャックル ステンレス鋼

RS PRO シャックル ステンレス鋼 - RS PRO

側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。
この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg

仕様
材質 = ステンレス鋼
定格荷重 = 70kg
長さ = 60.5mm
表面処理 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824800379-9286
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする