RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ溶接 - オン、 75 mm x 90 mm x 6 mmこの高品質バットヒンジは、ドアパネルやキャビネットで使用するように設計されています。
シンプルで頑丈な設計を特長としており、重量のあるものを取り扱うことができ、長期間にわたりスムーズに機能します。
各側面は、 2 つのステンレススチール製のリーフが溶接された構造になっています。
これにより、非常に頑丈になります。
このバットヒンジは、その機能に加えて、洗練された外観を備えています。
キャビネットメーカーでは、ビルドの全体的なデザインの外観を強化するために頻繁に使用します。
ステンレススチール仕上げにより、外観が明るく、簡単に維持されます。
ステンレススチールは非常に頑丈な金属で、これらのヒンジは耐腐食性に優れています。
ヒンジピンは両端にリベット留めされており、高い安全性が確保されています。
このバットヒンジは、屋内外の両方のドアに適しています。
各ヒンジには 10 mm の穴が穿孔済みで 4 つ用意されており、アライメントしやすく、ボルト又はリベットで取り付けることができます。
特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 75 mm .幅 90 mm .材質の厚さは 6 mm .直径 10 mm の固定穴 .自由な振動 .溶接固定 .ヒンジピンは両端にリベット留めされていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。