曜日別特売

RS PRO ハンマー 250g 亜鉛クロムめっき

RS PRO ハンマー 250g 亜鉛クロムめっき - RS PRO

交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。
精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。
ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。
顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。
; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。
金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。
部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。
また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。
ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。
メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。
また、過酷なハンマー処理にも耐えます。
柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
重さ = 250g
ヘッド材質 = 亜鉛クロムめっき
フェイス材質 = ナイロン
ハンドル材質 = ウッド
ヘッド径 = 25.0mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824827381-4701
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする