曜日別特売

RS PRO ハンマー 2.1kg 固体銅

RS PRO ハンマー 2.1kg 固体銅 - RS PRO

RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。
この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。
このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。
RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。
特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。
プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。
マレットの一般的な用途は次のとおりです。
園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。

仕様
重さ = 2.1kg
ヘッド材質 = 固体銅
フェイス材質 = 固体銅
ハンドル材質 = ウッド
ヘッド径 = 44.0mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824870381-4773
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする