曜日別特売

RS PRO Pinetスチールドアボルト用キャッチ 長さ:70mm 幅:19mm

RS PRO Pinetスチールドアボルト用キャッチ 長さ:70mm 幅:19mm - RS PRO

別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。
固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り

仕様
材質 = スチール
南京錠 = なし
寸法 = 70 x 19mm
長さ = 70mm
幅 = 19mm
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826096407-7199
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする