RS PRO 接続部品 鋳鉄

RS PRO 接続部品 鋳鉄 - RS PRO

この継手でチューブの結合は不可能. 90 °オフセットクロスオーバー. 特別な機器がなくてもすばやく簡単に組み立てることができる、使いやすいチューブクランプ継手です。
様々なサイズ及び固定具が用意されています。
チューブクランプは、ラッキング、バリア、展示スタンド、支持構造などの永続的用途と一時的用途のどちらにも使用することができます。
連続チューブを使用して切断箇所を減らすことが可能

仕様
コネクタタイプ = 90°コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ1
ネジサイズ = M6, M8
適合チューブ直径 = 33.7mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ1
製品システム = 161
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827058415-6309
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする