RS PRO有害物保管用キャビネット. RS Pro COSHH 有害物質保管キャビネット製品のご紹介です。
これらの高品質な液漏れ防止キャビネットは、可燃性液体、塗料、殺虫剤、その他多くの有害物質を安全に保管するのに最適です。
キャビネットには溶接ボディが採用されており、キャビネット内に保管されている物質からの漏れを防止し、有害物質が保管されている場所に曝されないようにします。
これらのキャビネットは、 COSHH 規制、及び危険物質や可燃性物質の保管に関するその他のさまざまな規制を満たすために不可欠です。
特長と利点:. <ul> <li>この物質キャビネットは、可燃性液体、化学薬品、塗料、殺虫剤、腐食性物質、及びその他の危険物質を安全に保管するのに適しています </li> <li>完全溶接構造で、地上から漏れのない基部を備えています </li> <li>歪みを防ぐ強化ドア </li> <li>また、 2 つのキーを備えたロック可能なクロム「 L 」めっきハンドルも備えています </li> <li>キャビネットの底部にある、取り外し不可の一体型流出サンプには、主な流出物が含まれています </li> <li>グレーのエポキシ粉体コーティング仕上げにより、耐久性が高く、液体や研磨剤から保護します </li> <li>収納用に完全に溶接された 1 段又は 2 段のシェルフが付属し、 25 mm 単位で調整できます </li> <li><COSHH> </ul>. 用途:. 有害物質用キャビネットは、 COSHH 規制に準拠して、有害物質や可燃性物質を安全に保管するために不可欠な部品です。
危険な化学反応を起こすために、物質を安全に保管したり、相互に接触したりしないようにするために、絶対に必要です。
COSHH キャビネットは、可燃性及び危険物質が最も一般的に使用されるあらゆる環境又は用途で使用できます。
<ul> <li>学校 </li> <li>病院 </li> <li>. 科学実験室 </li> <li>. 工場及びオフィス </li> <li>. 清掃用具棚 </li> </ul>. 認証と認定:. このキャビネットは次の規格に準拠してい <ul> <li><HSG51> <li>高可燃性液体及び液体ガス規制、第 5 条( 1. D )及び規制第 5 条( 17 ) </li> <li><DSEAR> </ul>. これらのキャビネットは外付け収納に適していますか.. これらのキャビネットが保護特性を維持できるように、外側の保管場所や風雨に対する保護なしでの使用をお勧めします. この RS Pro シリーズの他のキャビネットを教えてください。
; 424-5500 424-5500 457 x 457 x 305 mm 1 シェルフです. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。