掛け金/留め金 RS PRO ステンレススチール 114 x 36mm

掛け金/留め金 RS PRO ステンレススチール 114 x 36mm - RS PRO

RS Pro ステンレススチール製掛け金 / 留め金、 114 mm x 36 mmこの RS Pro 掛け金 / 留め金は、不正なアクセスに対する安全な耐性を実現します。
ステンレススチール製の固定ねじが付属し、一般に収納キャビネット、物置、その他のアクセスポイントのロックに使用されます。
コンポーネント全体がマリングレードの 316 ステンレススチール製で、耐腐食性と耐錆性に優れています。
掛け金 / 留め金には、穴開け加工済みのものもあり、キャビネットやドアに簡単にボルト止めできます。
掛け金にもスムーズに動作するヒンジが付いています。
掛け金 / 留め金の材料は、化学産業や食品産業での使用に最適です。
この部品は、保管キャビネット、離れ家、商用バンのドアなどで使用することもできます。
RS Pro では、この掛け金 / 留め金を 2 種類のサイズで用意しています。
この特定のモデルの長さは 114 mm 、幅は 36 mm です。
特長と利点.船舶グレードの 316 ステンレススチール製の掛け金 / 留め金 .長さ 114 mm .幅 36 mm .優れた耐食性 .頑丈で Durable なロックソリューション .ドリル加工済みの穴とステンレススチール製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = ステンレススチール
寸法 = 114 x 36mm
長さ = 114mm
幅 = 36mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827801434-9602
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする