曜日別特売

台車 RS PRO 3段 PE 610 x 460mm 負荷容量150kg

台車 RS PRO 3段 PE 610 x 460mm 負荷容量150kg - RS PRO

RS PROプラスチック製グレー3シェルフサービスカート610 x 460 mm、150 kgの負荷容量. このRS Proのプラスチックシェルフトロリー(又はカート)は、物品の運搬に最適で、職場全体にわたる機動性を向上させます。
トロリーは、4個のスイベルキャスターホイールで簡単に移動できます。
そのうち、2個のキャスターはブレーキを備えており、所定の位置に安全にロックできます。
トロリーの上部シェルフには、両手用グリップが取り付けられています。
このトロリーは、ポリプロピレン製の、リップ付きの縁の付いた3枚の滑り止めシェルフで構成され、過酷な環境に適しています。
作業場、メンテナンス部門、保管室、倉庫で、また自動車業界や電子業界での使用に最適です。
この多用途ワゴン製品は非導電性素材製で、バッテリの酸、溶剤、洗浄液の影響を受けません。
特長と利点 : 色: グレー 重量: 11 kg 強力なポリエチレン(PE)で設計 組み立てが簡単 - 工具不要 滑り止めシェルフ(リップ付き縁付き) . 床に物が落下することを防ぎ、搬送中のアイテムを安全に保護 耐湿性と耐衝撃性 - 錆びない 洗浄が容易 4個のノンマーキングホイール 上部シェルフに一体型ハンドル付き シェルフ間のクリアランス: 315 mm 平らな包装で組立説明書が付属 代表的用途: 食堂 オフィス 作業場 倉庫 ガレージ よくある質問このトロリーにブレーキは付いていますか. はい。
4個のキャスターホイールのうち2個にブレーキがあります。
トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。
トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。
トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。
トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。
トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。

仕様
タイプ = ラック
許容荷重 = 150kg
プラットフォーム寸法 = 610 x 460mm
レベルの数 = 3
ホイール特長 = ブレーキ,旋回
ホイールタイプ = キャスター
フレーム材質 = PE
車輪径 = 100mm
全高 = 860mm
プラットフォーム長さ = 670mm
プラットフォーム幅 = 460mm
ブレーキ = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828546444-2391
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする