曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。
このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。
ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。
このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。
主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。
緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。
このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。

仕様
長さ = 10m
幅 = 4mm
高さ = 9 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = 白
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828589444-2559
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする