RS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mm

RS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mm - RS PRO

すべてプラスチック製のフリッパラッチ. すべてプラスチック製(ナイロン66) 耐候性 低プロファイル 使用温度範囲: -65 → +95 ℃、優れた表面硬度 M3ねじ(別売り)で固定 開いたときはフラットのまま

仕様
材質 = ナイロン
ラッチタイプ = トグルラッチN
寸法 = 46.5 x 19 x 9.8mm
奥行き(深さ) = 10 mm
長さ = 46.5mm
幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829106445-4287
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする