曜日別特売

RS PRO マジックテープ 20mm x 200mm 黒

RS PRO マジックテープ 20mm x 200mm 黒 - RS PRO

RS Pro フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに最適なソリューションです。
片側がフックで反対側がループになっており、互いに簡単に固定できます。
各テープは、それぞれ 200 mm の長さに切断できるため、現場で簡単に使用できます。
ロールから引き出し、ケーブルの周囲にしっかりと巻き付けて押すだけで、留め具がかみ合います。
一時的な固定のみが必要な場合は、はがして固定を解除します。
ポリプロピレンとベロアポリアミド( PA )製のこのタイは、 Durable で、繰り返し締め付けと取り外しを行った後でも長時間使用できます。
柔らかく柔軟な表面により、特に光ファイバーケーブルの場合、プラスチック製のタイでよく発生する過度の締め付けによる損傷から配線の絶縁を保護します。
フック / ループタイは Durable なオプションで、ケーブルの結束、並べ替え、整理に使用できます。
特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
幅 = 20mm
長さ = 200mm
フックタイプ = フック&ループ
色 = 黒
機能 = 自己接着型mm
プレカット長さ = 200mm
パッケージ数量 = 50
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829526449-9189
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする