曜日別特売

RS PRO Vブロック

RS PRO Vブロック - RS PRO

RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。
この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。
業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。
特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。
V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。
切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。
次のような人が使用します。
金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
クランプ = ネジ
クランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm
材質 = クロム鋼
幅 = 64mm
長さ = 70mm
高さ = 45mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830007460-1089
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする