曜日別特売

RS PRO ドリルビットセット HSS, 25個

RS PRO ドリルビットセット HSS, 25個 - RS PRO

ドリルビット25点セット 0.5 mm刻みで1 → 13 mm. RS PRO HSS-TiN 25ピースドリルビットセット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、通常のHSSビットよりも耐久性に優れています。
最も一般的に使用される直径1 → 13 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。
チタンコーティングが施されたこの HSS ドリルビットは、一体型の高速スチールで構成されており、熱や応力が発生する際の破損や動作の鈍くなっています。
このコーティングにより、ビットの表面硬度が非常に高くなり、過酷な材料にも浸透します。
ドリルビットは、 DIN338 に準拠して製造され、精度と幾何学的精度が高く、 Durable な保管ケースに収められています。
特長と利点. <ul> <li>ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 </li> <li>チタンコーティングによりビットの硬度が向上 </li> <li>135 °のスプリットポイントで迅速に開始し、ドリルのずれを低減 </li> <li>通常のHSSビットよりも高速で切削し、長寿命 </li> <li>ほとんどの電動ドリルに最適 </li> <li>成形ABS保管ケース入り </li> </ul>. 用途. HSS-TiNコーティングビットは腐食耐性が高く、コーティングによりビットと加工物間の摩擦が大幅に低減されます。
このドリルビットは、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。
プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。
よくある質問. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。
これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。
たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。
HSS-TiNとHSSの違い. HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。
一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。
HSS-TiNドリルビットはチタンコーティングされており、チタンコーティングは表面を硬化させるとともに高速作業用の潤滑剤として作用します。
これにより、熱の蓄積が少なく、標準のHSSドリルビットに比べて寿命が長くなっています。

仕様
穴開け用途 = 金属
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = HSS
個数 = 25
最小サイズ = 1mm
最大サイズ = 13mm
セット内容 = HSS Drill Bits
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830610467-9060
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする