RS PRO 全ねじ仕上げ 真鍮 M6 x 1m 寸 切り ボルト

RS PRO 全ねじ仕上げ 真鍮 M6 x 1m 寸 切り ボルト - RS PRO

RS Pro A4 ステンレススチール 1 m 、メートル、ねじ山付きロッド. <p>この 1 m 黄銅製メトリックねじロッドは、ねじ山が全面的に施されており、 CZ121 リード黄銅製で、使用可能なねじサイズは M3 ( RS : ; 4687077 4687077 )、 M4 ( RS : ; 4687083 4687083 )、 M5 ( RS : ; 4687106 4687106 )、 M6 ( RS : ; 4687112 4687112 )、 M8 ( RS : ; 4687128 4687128 )、 M10 ( RS : ; 4687134 4687134 )。
</p>. 特長と利点. <ul> <li><DIN975> <li>タイプ CZ121 リード付き黄銅 </li> <li>全ねじ </li> </ul>. よくある質問. <p> ねじ式ロッドとは何ですか. </p> <p>スタッドとも呼ばれるねじ式ロッドは、スチール、黄銅、ステンレススチールなどの金属製、又はナイロンなどのプラスチック製のねじ式ロッドです。
ねじに似ていますが、ヘッドがない場合、これらのロッドは線形動作と回転動作を組み合わせて、材料間で強力な固定結合を形成します。
ねじ山により、必要なときにナットやボルトを使用することもできます。
非常に高いレベルの圧力及び張力に耐えるように設計されているため、これらのロッドは、他のさまざまな用途のサポートシステムで一般的に使用されています。
</p>. <p> 材質は何ですか. </p> <p>このねじロッドは CZ121 リード黄銅製で、高速機械加工や複雑な部品の製造に適しているため、自由機械加工に適した欧州規格の黄銅グレードです。
CZ121 リード黄銅は、二重構造でリード線が 3 % 増加しているため、他の黄銅合金よりも硬く、強度が高くなっています。
このため、建築物の押し出し材でよく使用されています。
</p>. <p> 何に使用しますか. </p> <p>ねじ式ロッドには多くの用途があり、 2 つの素材を固定、保持、又は接続するピンとして機能します。
ロッドのねじ山は、摩擦を使用して締め付けます。
ねじ式ロッドは、木材、金属、さらにコンクリートに使用して、プロジェクトをサポートするための恒久的又は一時的なベースを提供することができます。
これは特にコンクリート基盤のスタッドなどの建設プロジェクトに適用され、追加のサポートを提供します。
</p>

仕様
呼び径 = M6
材質 = 真鍮
長さ = 1m
スレッド長さのスタイル = フルねじ
表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831276468-7112
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする